絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(38)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 岩崎電気(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- コイズミ照明(7)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- 東京富士商会(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト

直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型CLリニューアルプレートΦ330
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷仕様防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用質量(kg)0.8径(Φmm)330RoHS指令(10物質対応)対応
サスペンションフライダクト
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台32日以内出荷舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
電源線挿入用アダプトコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷長さ(mm)線:300グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入数(個)1
Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ
ENDO(遠藤照明)¥899税込¥9891組(2個)4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ
ENDO(遠藤照明)¥699税込¥7691組(2個)4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series アウトドアリニア17 取付金具
ENDO(遠藤照明)¥2,098税込¥2,3081組(2個)4日以内出荷Linearシリーズ適合アウトドアLinear17用材質ステンレス取付金具可動タイプ入数(個)2
露出ボックス取付用金具
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12)質量(kg)0.4適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5色マットシルバー取付傾斜天井取付:可能(35度)適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5取付傾斜天井取付:可能(35度)
標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】
三菱電機¥5,498税込¥6,0481セット(20個)5日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20
連結金具
ODELIC(オーデリック)¥249税込¥2741個3日以内出荷仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)鋼種類LED-LINE逆富士型用
クロスジョイナT
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個32日以内出荷材質(本体)亜鉛鋼板タイプ目透し用種類目透し天井板用Tバー15D、スチールTバー接続用、目透し天井板用Tバー15DとスチールTバー接続用
TTジョイナ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個32日以内出荷材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)32種類スチールTバーとスチールクロスTバーの交点部接続用EGスクエア-F専用