絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(38)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 岩崎電気(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- コイズミ照明(7)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- 東京富士商会(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト

天井取付金具
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷用途高天井用質量(kg)0.92種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用ワイヤー落下防止ワイヤー付
sBシリーズ(直付型)用 レースウェイ取付金具(本体下向き器具取付用)
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571セット(2組)4日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。仕様レースウェイ30.45型共通入数2セット
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥4,598税込¥5,0581個(5個)5日以内出荷主に曲線取付時に使用します材質(本体)アルミ長さ(mm)35質量(kg)0.01取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします材質(本体)アルミ長さ(mm)1000質量(kg)0.26再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥639税込¥7031個(5個)4日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます材質(本体)アルミ長さ(mm)20質量(kg)0.02取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
連結パーツ
ODELIC(オーデリック)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷器具の連結時に必要です材質(本体)樹脂色オフホワイト色幅(mm)52長さ(mm)85高さ(mm)28再生紙使用マーク適合
iD40形 直付施工用取付アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。長さ(mm)810幅(mm)78材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)高さ(mm)25適合器具NNLK42591、NNLK41518