絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(38)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 岩崎電気(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- コイズミ照明(7)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- 東京富士商会(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト

壁付用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台欠品中適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
メディカルユニット用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
取付金具(SUS)
日動工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
取付金具
ODELIC(オーデリック)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から5日以内出荷簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,898税込¥2,0881個欠品中灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます長さ(mm)1000質量(kg)0.1材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
【ダウンライト用】目隠しパネル
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25
柱間引込線留金具
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481個(10個)3日以内出荷柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーの場合は支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)
ダイレクトアダプタ照光ユニット用
IDEC(和泉電気)¥509~税込¥560~1個4日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ
LEDフランジ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷材質フランジ:アルミダイカスト、黒色塗装、防水パッキン:エチレンプロピレンゴム、黒色、ケーブルクランプ:ナイロン質量(kg)0.6タイプLED一体形 小形投光器用 フランジ
LEDフランジ
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷材質フランジ:アルミダイカスト、ミディアムグレー色塗装、防水パッキン:エチレンプロピレンゴム、黒色、ケーブルクランプ:ナイロン質量(kg)0.6タイプ小形投光器 オプション フランジ
スピーカグリッド設備プレート
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷用途屋内用材質設備プレート:鋼板、白色塗装、取付金具:鋼板、亜鉛めっき鋼板、抑え金具:鋼板、白色塗装質量(kg)約1.0
2灯用ポールヘッド 横取付
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷LED一体形 小形投光器用 2灯用横取付用ポールヘッド。質量(kg)4材質(本体)鋼管(錆止塗装)適合ポール径(Φmm)89.1
2灯用ポールヘッド 上取付
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷LED一体形 小形投光器用 2灯用上取付用ポールヘッド。質量(kg)6.5材質(本体)鋼管(錆止塗装)適合ポール径(Φmm)89.1
LEDリニュアルプレート
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷Φ175埋込穴用リニューアルプレート。 本体Φ150からΦ175穴への交換時に電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ175
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。RoHS指令(10物質対応)対応