絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(57)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 岩崎電気(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- コイズミ照明(7)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- 東京富士商会(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)

LEDフランジ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷材質フランジ:アルミダイカスト、黒色塗装、防水パッキン:エチレンプロピレンゴム、黒色、ケーブルクランプ:ナイロン質量(kg)0.6タイプLED一体形 小形投光器用 フランジ
LEDフランジ
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷材質フランジ:アルミダイカスト、ミディアムグレー色塗装、防水パッキン:エチレンプロピレンゴム、黒色、ケーブルクランプ:ナイロン質量(kg)0.6タイプ小形投光器 オプション フランジ
スピーカグリッド設備プレート
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷用途屋内用材質設備プレート:鋼板、白色塗装、取付金具:鋼板、亜鉛めっき鋼板、抑え金具:鋼板、白色塗装質量(kg)約1.0
2灯用ポールヘッド 横取付
三菱電機¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷LED一体形 小形投光器用 2灯用横取付用ポールヘッド。質量(kg)4材質(本体)鋼管(錆止塗装)適合ポール径(Φmm)89.1
2灯用ポールヘッド 上取付
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷LED一体形 小形投光器用 2灯用上取付用ポールヘッド。質量(kg)6.5材質(本体)鋼管(錆止塗装)適合ポール径(Φmm)89.1
LEDリニュアルプレート
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷Φ175埋込穴用リニューアルプレート。 本体Φ150からΦ175穴への交換時に電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ175
標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】
三菱電機¥5,498税込¥6,0481セット(20個)5日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20
取付金具
三菱電機¥3,698税込¥4,0681個93日以内出荷対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40