絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(9)
  • ゴム(2)
  • スチール(31)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(25)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • (8)
  • 鋳鉄(10)
ブランド
  • セイワ工業(5)
  • PMA(4)
  • 未来工業(3)
  • 三桂製作所(3)
  • ABB(2)
  • 日動電工(1)
  • 電成興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(9)
ゴム(2)
スチール(31)
ステンレス(6)
亜鉛合金(25)
塩化ビニール(PVC)(7)
樹脂
(8)
鋳鉄(10)
樹脂製マルチコネクタ用うめ栓 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ用うめ栓三桂製作所
548税込603
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
マルチコネクタのパッキン予備穴に埋めて使用する、うめ栓です。
温度範囲(℃)-20~100
防雨シート( 電線管用) 未来工業防雨シート( 電線管用)未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
装飾用プラグ 三桂製作所装飾用プラグ三桂製作所
329税込362
1個
10日以内出荷
Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所防爆式コネクタ用パッキン三桂製作所
299税込329
1個ほか
10日以内出荷
防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。
取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)135寸法L(mm)45ねじCTG36寸法A(mm)62寸法D(mm)15ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)180寸法L(mm)46ねじCTG42寸法A(mm)69寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)75寸法L(mm)35寸法A(mm)51ケーブル外径(Φmm)16.0~19.0
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
609税込670
1個
3日以内出荷
保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)52寸法L(mm)29寸法A(mm)42ケーブル外径(Φmm)12.0~14.0
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
389税込428
1個
3日以内出荷
保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)35寸法L(mm)25寸法A(mm)34ケーブル外径(Φmm)7.0~10.0
フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ固定クリップABB
1,398税込1,538
1袋
119日以内出荷
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ用固定クリップABB
1袋
欠品中
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
BFHシリーズ PMABFHシリーズPMA
1箱(100個)ほか
欠品中
EOA-01/03に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定するホルダです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定にも使用可能です。
BCCHシリーズ PMABCCHシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボットアームに沿って、コンジットチューブを固定するホルダです。
用途円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Cobot)のコンジットチューブ固定に使用可能です。
ボールジョイントセット PMAボールジョイントセットPMA
1個ほか
欠品中
EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。
BCSRシリーズ PMABCSRシリーズPMA
1箱(30個)
欠品中
協働ロボットアームの先端ケーブルにストレインリリーフを与えるリングです。
用途協働ロボット(Cobot)先端のケーブル固定に使用可能です。
ポリプラグ 電成興業ポリプラグ電成興業
489税込538
1箱(10個)
15日以内出荷
材質ポリカーボネートオレンジ
ウレタン防護カバー 日動電工ウレタン防護カバー日動電工
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
CB斜めコンクリートボックス 未来工業CB斜めコンクリートボックス未来工業
619税込681
1個
翌々日出荷
斜め配管ができる為、 通線がラクです。 鉄筋を避けて配管ができます。 CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1グレー種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
CD管用ベルマウス 未来工業CD管用ベルマウス未来工業
369税込406
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
電線接続部品特集
おすすめ人気ランキング
その他電線管用接続部品