絞り込み
材質
- アルミ(1)
ブランド
- 島田電機
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 電成興業(72)
- 日動電工(56)
- 外山電気(36)
- 八州電工(30)
- 三桂製作所(23)
- 伊藤電気製作所(15)
- 未来工業(10)
- ネグロス電工(9)
- セフティー電気用品(9)
- 神保電器(6)
- エスコ(5)
- 南電機(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- 岩崎電気(3)
- カワグチ(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- JAPPY(3)
- ブランドをもっと見る
特価

鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)
島田電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
耐圧防爆構造接続箱
島田電機¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)
島田電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29