絞り込み

ミニコンクリートボックス
日動電工¥279税込¥3071個4日以内出荷ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
八角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷質量(kg)0.9外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)75適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
黒塗装 日本間BOX長穴
電成興業¥19,980税込¥21,9781箱(100個)4日以内出荷質量(kg)0.13種類1個用浅形(カバーなし)仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340ノックアウトG16
塗装中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寸法(mm)102質量(kg)1.2寸法H(mm)100板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
塗装大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
八角コンクリートボックス【ワンタッチ式】
日動電工¥449~税込¥494~1個4日以内出荷後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックスです。 ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。 ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。 ノックはドライバーで簡単に開孔できます。付属品なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
四角コンクリートボックス【ワンタッチ式】
日動電工¥619税込¥6811個4日以内出荷バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。 ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。 CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
塗装中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340