絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 日動電工(15)
- セフティー電気用品(9)
- 未来工業(8)
- エスコ(5)
- 島田電機(4)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- カワグチ(3)
- 外山電気(3)
- ワイドミュラー(3)
- 岩崎電気(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- タカチ電機工業(1)
- ネグロス電工(1)
- テンパール工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 泰和電器(1)
エコロジープロダクト
「寸法(縦×横×深さ)(mm)」から絞り込む

ウオルボックス(上開きタイプ)
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷常設に適したスッキリデザインに加え、 工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!。風雨に強いIP44性能!。フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。 (IPX3相当)。WBV-2型と WBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、 タテとフカサ寸法が同じで、 横に並べた時の仕上りがキレイです。機器取付部にノック穴を備え、 壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。 (木板ベース仕様は除く。)
Bボックス
日動電工¥259税込¥2851個61日以内出荷スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
ウォールマウントボックスセット本体のみ
日動電工¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックス縦型セット
日動電工¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックスセット(ホワイト)
日動電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個(1個)4日以内出荷e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥389~税込¥428~1個9日以内出荷から25日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途汎用ケース材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
プラスチック製エンクロージャー
ワイドミュラー¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
マルチメディアポート用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
壁面直付型電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
パナトラック 床直付型接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
パナトラック 電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型![[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160554-231025-02.jpg)
[防雨型]防犯カメラ取付ボックス
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
コンセントボックス
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。材質銅質量(kg)1.8色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
コンセントボックス用オプション 取付ベース
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。材質銅質量(kg)0.343色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB
セフティー電気用品¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷電動機に関連する分電盤。用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3
仮設電灯動力分電盤
セフティー電気用品¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分岐盤
セフティー電気用品¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設主幹盤
セフティー電気用品¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
屋外電力用仮設ボックス
テンパール工業¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか色(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製![ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26293707-180806-02.jpg)
ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ]
日動電工¥1,798~税込¥1,978~1セット(24枚)4日以内出荷バーボックスにワンタッチで仮留めできます。 ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。 連結して継ぎ足し可能です。材質硬質塩化ビニル
Bボックス
日動電工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー
結露防止カバー付バーボックス4OB
日動電工¥428税込¥4711個4日以内出荷4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
ユニットボックス
古河電工(古河電気工業)¥4,898税込¥5,3881パック(10個)4日以内出荷塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。 引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。 引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。 トロ防止の底面シール付。用途ケーブル工事専用。寸法H(mm)60寸法L2(mm)88寸法W1(mm)80寸法W2(mm)98
コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)用途ビルトインタイプ用仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅱ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)材質(プレート)アルミパネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)用途ビルトインタイプ用仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅰ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)材質(プレート)アルミパネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
引出し分岐ボックス フロアダクト用
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製






















![[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160554-231025-02.jpg)








![ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26293707-180806-02.jpg)