61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工(20件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • サドル 外山電気

    サドル

    外山電気(11件のレビュー)
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • サドルエース (ベース一体型) 日動電工

    サドルエース (ベース一体型)

    日動電工(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
    引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
  • サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)

    サドル PF管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
  • サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    34税込37
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
  • VE16用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE16用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    300税込330
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-51
  • VE22用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE22用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    435税込479
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-52
  • ステンレスレス 片サドル 電成興業

    ステンレスレス 片サドル

    電成興業
    729税込802
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 兼用サドル 日動電工

    兼用サドル

    日動電工
    509税込560
    1セット(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    5,698税込6,268
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
  • 9.8- 12mm サドル(スチール製) エスコ

    9.8- 12mm サドル(スチール製)

    エスコ
    80税込88
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA947BR-21
  • サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    サドル(薄鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    95税込105
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類薄鋼電線管用
  • サドル 新生金属工業

    サドル

    新生金属工業
    319税込351
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    電線管を造営材に固定する場合に使用します。
    材質鋼板製電気亜鉛めっき
  • サドル 日動電工

    サドル

    日動電工
    649税込714
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • SVサドル 細田電器産業

    SVサドル

    細田電器産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質ビニール寸法T(mm)2.0
  • SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    699税込769
    1箱(25個)
    10日以内出荷
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • ステンレスレスサドル 電成興業

    ステンレスレスサドル

    電成興業
    739税込813
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • サドル 電成興業

    サドル

    電成興業
    839税込923
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • 電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機

    電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル

    南電機
    1,598税込1,758
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)
  • ネジネジくん JAPPY

    ネジネジくん

    JAPPY
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌日出荷
    軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き
    用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220(ビニールタイ)青色(本体)黒色
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
  • パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV サドル

    Panasonic(パナソニック)
    60税込66
    1個
    4日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
    材質樹脂製ブラック寸法W(mm)20
  • VE28用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE28用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    550税込605
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BS-53
  • 38 - 41mm サドル(スチール製) エスコ

    38 - 41mm サドル(スチール製)

    エスコ
    345税込380
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BR-27
  • 30 - 33mm サドル(スチール製) エスコ

    30 - 33mm サドル(スチール製)

    エスコ
    245税込270
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-26
  • 12.5- 14mm サドル(スチール製) エスコ

    12.5- 14mm サドル(スチール製)

    エスコ
    110税込121
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-22
  • サドル Panasonic(パナソニック)

    サドル

    Panasonic(パナソニック)
    19税込21
    1個
    欠品中
    タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
  • サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    サドル(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類厚鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
  • ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー サドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレキ用両サドル 日本シーム工業

    フレキ用両サドル

    日本シーム工業
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用両サドル

    日本シーム工業
    159税込175
    1個ほか
    翌々日出荷
    フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • フレキ用両サドル 大和電業

    フレキ用両サドル

    大和電業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。管類やケーブル類の固定にも使用できます。呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。
    材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個(20個)
    10日以内出荷
    LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
  • SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    789税込868
    1個(25個)
    10日以内出荷
    プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • ケイフレックス用2本止サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用2本止サドル

    三桂製作所
    179税込197
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
  • ケイフレックス用両サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用両サドル

    三桂製作所
    219税込241
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
  • スイングサドル16用 日動電工

    スイングサドル16用

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングサドル22用 日動電工

    スイングサドル22用

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)52寸法A(Φmm)29適合管サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A適合径(Φmm)24.2~30.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングサドル2830用 日動電工

    スイングサドル2830用

    日動電工
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
    材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

支持サドル特集
おすすめ人気ランキング
電路支持用両サドル