絞り込み
呼び
ブランド
- 未来工業(28)
- エスコ(12)
- 三桂製作所(12)
- 日動電工(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 電成興業(8)
- JAPPY(2)
- 細田電器産業(2)
- 南電機(2)
- 日本シーム工業(2)
- 外山電気(1)
- 大和電業(1)
- 富士商(1)
- 伊藤電気製作所(1)
- 因幡プロダクツ(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

連結サドル (PF管・VE管兼用)
未来工業(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
サドルエース (ベース一体型)
日動電工(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(25個)当日出荷から3日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
FEP用両サドル
未来工業¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか3日以内出荷から16日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥879~税込¥967~1袋(25個)3日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
兼用サドル
日動電工¥459~税込¥505~1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
PF管ステンレス両サドル
未来工業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。寸法B(mm)25寸法d(Φmm)5.5
スイングサドル16用
日動電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷工具不要の配管脱着構造。ベース・サドル一体型で組み立て不要。固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)41寸法A(Φmm)22適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A適合径(Φmm)18.4~23.5RoHS指令(10物質対応)対応
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用片サドル
- 電路支持用両サドル
- 電路支持用サドルベース