絞り込み
適合管の呼び
ブランド
エコロジープロダクト
「適合管の呼び」から絞り込む

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥37~税込¥41~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)
ネグロス電工¥279~税込¥307~1個当日出荷金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。材質ステンレス鋼
ケーブルクリップ( H・L形鋼用)
未来工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
PF管支持クリップ
ネグロス電工¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
ケーブルクリップ (ステンレス製)
未来工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
ミラクリップ(H・L形鋼用)
未来工業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ダクタークリップ
ネグロス電工¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
ケーブルクリップ( ステンレス製) 丸形ケーブル1本用
未来工業¥799~税込¥879~1セット(20個)当日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)×1本
FDクリップ(ボルトタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥779~税込¥857~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
金属製可とう電線管用パイラッククリップ
ネグロス電工¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用
未来工業¥839~税込¥923~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。適合形鋼金具(SGK・SGKL)
吊りボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
樹脂製ダクトクリップ
未来工業¥459~税込¥505~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
パイプハンガーサドル
日新工業所¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ユニクロメート仕上げ
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板
未来工業¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥749~税込¥824~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
ボルトクリップ (ボックス用)
未来工業¥999税込¥1,0991セット(20個)翌日出荷3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。付属品タッピンねじ付適合樹脂ボックス・鉄ボックス
ミラクリップ(H・L形鋼用)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
パイラッククリップ
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381袋(20個)当日出荷電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
クリップ( 樹脂タイプ) VE管用
未来工業¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。適合形鋼金具(SGK・SGKL)
F・クリップ
未来工業¥359税込¥3951セット(10個)当日出荷二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用
未来工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(10個)翌日出荷屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。付属品ねじ付材質ステンレス製