絞り込み
適合管の呼び
- 16
- 14~19(7)
- 19(6)
- 22(30)
- 22~25(7)
- 28(32)
- 28~31(7)
- 30(11)
- 36(21)
- 39(9)
- 40(6)
- 42(20)
- 50(5)
- 51(9)
- 54(19)
- 63(9)
- 70(6)
- 82(13)
- 92(5)
- 100(11)
- 適合管の呼びをもっと見る
ブランド
- 未来工業(18)
- ネグロス電工(2)
- JAPPY(1)
- 日新工業所(1)
- 南電機(1)
- 電成興業(1)
「適合管の呼び」から絞り込む
16
22(30)
28(32)
30(11)
36(21)
42(20)
54(19)
63(9)
82(13)
100(11)
適合管の呼びをもっと見る

PF管支持クリップ
ネグロス電工¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
ミラクリップ(H・L形鋼用)
未来工業(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ダクタークリップ
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981袋(20個)当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥889税込¥9781セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
パイプハンガーサドル
日新工業所¥1,398税込¥1,5381箱(20個)当日出荷から翌々日出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ユニクロメート仕上げ
樹脂製ダクトクリップ
未来工業¥459税込¥5051セット(10個)当日出荷から翌日出荷レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板
未来工業¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥42~税込¥46~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ダクトクリップステンレス仕様
未来工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット(20個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
チャンネルマウント
JAPPY¥3,998税込¥4,3981袋(50個)翌々日出荷インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
ダクトクリップミルキーホワイト
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用)
未来工業¥529税込¥5821セット(10個)翌日出荷軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!適合管PF管16・22
PF管クリップ(軽量間柱用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)翌日出荷軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。