絞り込み

ネジックナット
ネグロス電工¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジックナット
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。用途トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm] 。ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。適合レースウェイ:DP1表面処理ジオメット処理
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
本体下向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。型30・45
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個当日出荷から16日以内出荷リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブル保持具
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥329税込¥3621個3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。適合レースウェイ:DP2表面処理ジオメット処理
2RU用枠組金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具)
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。適合DP1DP2
ネジポーター
ネグロス電工¥169税込¥1861個4日以内出荷ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)8以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
ネジポーター
ネグロス電工¥178税込¥1961個16日以内出荷腕が長くダクト取り付け、他部品取り付けにもご使用できます。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
チャンネルガイド
因幡電工¥1,298税込¥1,4281箱(10個)4日以内出荷用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときにやチャンネルを壁面などに固定する時に使用します。表面処理クロメート(屋内専用)
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。