絞り込み

本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
H形鋼用吊り金具 溶融亜鉛
南電機¥789税込¥8681個3日以内出荷ハンガー開口部を下向けにH形鋼フランジ部に支持し、吊りボルトを下げるボルトを下げる金具です。(適合フランジ厚は7~30mm)。ハンガー開口部を上向にH形鋼フランジ部に支持し、ハンガーサドルを拝観できます。(適合フランジ厚は7~20mm)
H形鋼用吊り金具
南電機¥559税込¥6151個3日以内出荷ハンガー開口部を下向けにH形鋼フランジ部に支持し、吊りボルトを下げるボルトを下げる金具です。(適合フランジ厚は7~30mm)。ハンガー開口部を上向にH形鋼フランジ部に支持し、ハンガーサドルを拝観できます。(適合フランジ厚は7~20mm)
ステンレス製PSプレート
南電機¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)3日以内出荷パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=2.5mmのステンレス製PSプレートは丸型段押成形(外形Φ27mm)は六角ナット底面に密着してスキマなく平ワッシャー不要の補強プレートです。初期変形、歪み、反りは締付けトルク値180kgf・Cmに耐えます。
溶融亜鉛PSプレートw3/8
南電機¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)3日以内出荷パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=3.0mmのPS-10プレートは締め付けトルク値200kgf・Cmとプレート面の初期変形(歪み・反り)に耐える強度です。
分岐用補助子桁 取付金具 SD
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304)
南電機¥10,980~税込¥12,078~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質SUS304
吊りボルト用振れ止め金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質溶融亜鉛メッキ
吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質ユニクロメッキ
端子台取付金具
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか4日以内出荷から16日以内出荷専用リボンL-12を併用すれば配線止めとして使えます。 電線の接続、点検に便利な約20°の取付角度を有した製品です。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
マルチセンサーアダプター(小型センサー横取付用)
ネグロス電工¥549税込¥6041個16日以内出荷付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
ネジポーター
ネグロス電工¥319税込¥3511個16日以内出荷部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)11以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
部品取付用金具
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか16日以内出荷2本の基本レール上には取り付かない異形寸法の部品を支持します。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジポーター
ネグロス電工¥149税込¥1641個16日以内出荷多方向の結束固定が可能です。小数電線の結束やダクトの取り付けにご利用ください。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
1R用枠組金具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)4日以内出荷1R相互のT字接続(開口部上面と底面の高さが一致)に。構造材等への1R取り付けも可。適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
部品取付用金具
ネグロス電工¥989~税込¥1,088~1袋(10個)16日以内出荷配線材料(ダクト、ベークライト板)を支持します。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RX型)表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブル保持具
ネグロス電工¥949税込¥1,0441袋(20個)4日以内出荷太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。 結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。仕様ポリアセタール適合フランジ厚(mm)1.2~2.3許容静荷重(N[kgf])19[2]