カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)
カナフジ電工¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷シングルタイプ。700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-5)
カナフジ電工¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷本体カバーの止め金具として使用します。EAT、EBT、ECT、EDT共用(ステンレス鋼製)備考1個
ケーブルラック用カバー 直線カバー
カナフジ電工¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(両面用)
カナフジ電工¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷両面用備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用カバー 放熱性向上直線山型カバー
カナフジ電工¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷放熱ルーバーを取り付けた直線山型カバーです。ケーブルラック内のケーブルとカバーの間に空間を作り、ケーブルの熱を逃がしやすくした構造のカバーです。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバー
カナフジ電工¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷エコガル製縞カバーを承ります。※施工の際は必ず補強金具を使用して下さい。直線部のラックに使用します。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具
カナフジ電工¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷ラックとカバーの電気接続を行うための金具です。品名ラックカバー用アース金具種類ステンレス鋼製
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ
カナフジ電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
ケーブルラック用カバー 上下自在部用カバー
カナフジ電工¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット
カナフジ電工¥5,198~税込¥5,718~1束10日以内出荷※バンドと留具のセット販売材質留具:POM (ポリアセタール)種類バンドセット材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)
ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし
ケーブルラック用カバー
カナフジ電工¥699~税込¥769~1個10日以内出荷積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁70タイプ用)備考1個種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し
カナフジ電工¥409~税込¥450~1個10日以内出荷カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。平型カバー用
ケーブルラック用支持材 ブラケット用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,998税込¥2,1981箱(10個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ブラケットの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール備考1組
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバー
カナフジ電工¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷直線部のラックに使用します。補強金具数量は、大人一人(約70kg)が乗って、たわみが10mm以下の条件の場合。表以外の場合、1000W以上で大人2人(約140kg)が乗る条件のとき、補強金具を追加して下さい。品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用カバー 平ラックカバー補強金具(L型用)
カナフジ電工¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷※700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。なお、Zラック用は型番名がZVLA-□□□、Gラック用がGVLA-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 上下自在山型カバー
カナフジ電工¥8,398~税込¥9,238~1個10日以内出荷□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)備考1個
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド
カナフジ電工¥919~税込¥1,011~1組3日以内出荷本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付備考1組
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具