絞り込み

架空地線継柱金具
イワブチ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷架空地線取付用として本柱に継柱して使用します。直線路はSAG-1を、引留・曲り線路にはSAG-2をご使用下さい。既設のアームがあっても取り外すことなく装柱できます。適合径(Φmm)Φ140~Φ230
支柱金具 195~240mm
イワブチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)【本柱】195~240支柱径(Φmm)190~200
ネット支持金具
イワブチ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷メッセンジャーワイヤおよび滑車の支持に使用します。槍出構造としてポールとネットの離隔をとり、摩擦によるネットの破損を防ぎます。縦・横のメッセンジャーワイヤを1個の金具で支持するシンプルな構造です。取付バンドは4BD、3BD、または6BDをご使用下さい。板厚(mm)4
アームタイレスバンド
イワブチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。dM12寸法L(mm)282寸法a(mm)350適合径(Φmm)Φ190~Φ250
アームタイレス金物
イワブチ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75および□75×45アーム用d1M16d2M12
共架用突出し金物用アーム
イワブチ¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷通信線を突出して添架および共架するためや、樹木等との離隔を確保するために使用します。SOFBDと組合わせて使用下さい。板厚(mm)2.3
アームタイレス金物
イワブチ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。L75×75アングル用d1M16d2M12
支柱金具
イワブチ¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷支柱の取付けに使用します。耐候性に優れています。無芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
簡易引留金物
イワブチ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷配電盤の支線等からメッセンジャーワイヤを離線して引留める場合に使用します。d1M16×50適合径(Φmm)Φ210~Φ300d2M20×120
継柱用支持金具
イワブチ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷架空地線取付継柱用として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合にはSPS-2をご使用下さい。3BD-HDと組合わせてご使用下さい。板厚(mm)4.5
かご形ビーム用足場金具
イワブチ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷かご形ビームの作業足場として使用します。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。別売の斜材用アタッチメントATFC-BNWと組合わせることで斜材(18°)への取付ができます。
ジョイントビーム
イワブチ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷防球ネット柱の補強およびネット支持ワイヤの引張りによる柱の傾き防止に使用します。支柱を設置できない場合の柱の補強に最適です。各サイズ共1mの範囲で無段階にスパンの調節ができます。2本のビームを同一のレベルに取付けられます。ビームは3分割となっていますので、移動や運搬が容易です。取付金具の吊り上げフックを使用して、安全で効率的な作業ができます。別売の4BD-HEと組合わせてご使用下さい。
鉄柱用足場金具
イワブチ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷鉄柱用足場金具です。山形鋼の左右どちらの方向にも取り付け可能です。山形鋼のサイズ(L90、L75、L60)に応じ、ボルトセットをご使用願います。