絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(147)
- 東京富士商会(77)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 共立電機(56)
- 富士商(53)
- 協進電機(34)
- JAPPY(32)
- 日動電工(24)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
- 東神電気(8)
- ネグロス電工(7)
- 未来工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- ヨツギ(3)
- 清川工業(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
支線用巻付グリップ シンブル用
東神電気(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
巻付グリップシンブル
JAPPY(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から翌々日出荷工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
平型ラッシングロッド
東神電気(14件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から3日以内出荷塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
ユニックバンド 締め金具
ネグロス電工(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。材質ステンレス鋼
ユニックバンド(バンド)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。材質ステンレス鋼バンド厚さ(mm)0.3
ステンレス結束バンド SCTシリーズ
タカチ電機工業¥159~税込¥175~1袋(2本)ほか翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。RoHS指令(10物質対応)対応
ラセンハンガー
JAPPY¥169税込¥1861本翌々日出荷架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!長さ(mm)1500色黒被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線