絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • JEFCOM(ジェフコム)(89)
  • イチネンTASCO(34)
  • ハウスビーエム(14)
  • 理研製鋼(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバー 未来工業

    ダストカバー

    未来工業(5件のレビュー)
    729税込802
    1パックほか
    当日出荷
    ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
  • 切粉カップ 未来工業

    切粉カップ

    未来工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
    適合最大径140mm迄のホルソー
  • 小判穴ホルソー(セミハードケース付) 未来工業

    小判穴ホルソー(セミハードケース付)

    未来工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷
    穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
    セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
  • SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業

    SBホルソー用 替刃 超硬刃

    未来工業
    4,298税込4,728
    1組(2本)
    当日出荷
    セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
  • フリーホルソー 未来工業

    フリーホルソー

    未来工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
  • SBホルソーEG 未来工業

    SBホルソーEG

    未来工業(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
    規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
  • SBホルソー用 替刃 未来工業

    SBホルソー用 替刃

    未来工業
    2,998税込3,298
    1組(4本)ほか
    当日出荷
  • ダストカバー用両面テープ 未来工業

    ダストカバー用両面テープ

    未来工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(5枚)
    欠品中
    適合ダストカバー用両面テープ(5/袋)
  • 塩ビホルソー 未来工業

    塩ビホルソー

    未来工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
  • 小判穴ホルソー替刃 未来工業

    小判穴ホルソー替刃

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボックス側開口をあける場合に使用します。
    適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
  • 断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品) 未来工業

    断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具です。 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します。 簡単にキレイに穴あけができます。 刃先は、焼入処理が施してあります。
    仕様断熱材用規格穴あけ径(Φ32mm)、断熱材厚(~50mm)
  • 小判穴ホルソー付属品小判穴グリップ 未来工業

    小判穴ホルソー付属品小判穴グリップ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • 替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業

    替刃(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
  • 外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業

    外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    外側ガイド:エンジ
  • 小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業

    小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    カバー:スモークブラウン
  • 小判穴ホルソーS 未来工業

    小判穴ホルソーS

    未来工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)。柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)。お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)。水平器付で真直ぐ穴あけができます。
    付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
  • 断熱材トリハ(断熱材溝切り用ビット) 未来工業

    断熱材トリハ(断熱材溝切り用ビット)

    未来工業(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    翌日出荷
    断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。
    規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
  • フリーホルソー 六角アダプタービット 未来工業

    フリーホルソー 六角アダプタービット

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合ホルソー:フリーホルソー(FH-150、-200N、-250)、SBホルソー(FH-SB)
  • フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ) 未来工業

    フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • フリーホルソー センタードリル 未来工業

    フリーホルソー センタードリル

    未来工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    仕様フリーホルソー全種
  • 平削りブレード(フリーホルソー付属品) 未来工業

    平削りブレード(フリーホルソー付属品)

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    仕様化粧ボード用(FH-250、(~Φ250mm迄)
  • 切粉カップ 未来工業

    切粉カップ

    未来工業
    2,768税込3,045
    1個
    5日以内出荷
    ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。
    適合~Φ35迄入数1
  • 小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ 未来工業

    小判穴ホルソー2ケ用穴あけゲージ

    未来工業
    499税込549
    1枚
    当日出荷
  • SBホルソー用センター出しゲージ 未来工業

    SBホルソー用センター出しゲージ

    未来工業
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    透明
  • デッキドリルビット 未来工業

    デッキドリルビット

    未来工業
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    デッキプレートへの穴あけ(Φ13mm)にご使用ください。 シャンク径Φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK! シャンクはスリップを防止するV溝付です。 電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。
    適合ドリル径(Φ13mm)、シャンク径(Φ9.5mm)、全長(120mm)、刃長(65mm)
  • ダストーカバー(フリーホルソー用) 未来工業

    ダストーカバー(フリーホルソー用)

    未来工業
    869税込956
    1個
    翌日出荷
    フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。
  • SBホルソーハードケースのみ 未来工業

    SBホルソーハードケースのみ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
    セット内容ハードケースのみ
  • SBホルソー 未来工業

    SBホルソー

    未来工業
    25,980税込28,578
    1個ほか
    翌日出荷
    ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
  • 小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠 未来工業

    小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • TBホルソーセンタードリル 未来工業

    TBホルソーセンタードリル

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    適合ストレートシャンク
  • 塩ビホルソー用 センタードリル 未来工業

    塩ビホルソー用 センタードリル

    未来工業
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    仕様センタードリル1本(六角レンチ付)
  • 塩ビホルソー用 替刃 未来工業

    塩ビホルソー用 替刃

    未来工業
    5,598税込6,158
    1組(2本)ほか
    翌日出荷
  • SBPホルソー 未来工業

    SBPホルソー

    未来工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    仕様ホルソー径(Φ56mm)、切削深さ(42mm迄)、シャンク径(8mm)適合ボックス小判穴ホルソー用 パネルボックス(樹脂・鉄製)、耐火パネルボックス
  • SBホルソー用センターキリ 未来工業

    SBホルソー用センターキリ

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    規格全長(115mm)、キリ長(35mm)
  • SBホルソー用センターガイド 未来工業

    SBホルソー用センターガイド

    未来工業
    209税込230
    1個
    翌日出荷
    規格外径:Φ50mm
  • SBホルソー センターシャフト(交換用) 未来工業

    SBホルソー センターシャフト(交換用)

    未来工業
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    セット内容センターシャフト(交換用)
  • SDSシャンクビットアダプター(小判穴ホルソー用) 未来工業

    SDSシャンクビットアダプター(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    規格六角シャンク径(6.35mm)⇒SDSシャンク径(10mm)
切削工具(電設用)