絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 未来工業(38)
- イチネンTASCO(34)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)

カッティングペースト
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥799税込¥8791個(100g)当日出荷刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。仕様キャップ付種別チューブタイプ
バイメタルホルソー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
木工ドリル(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥889~税込¥978~1個当日出荷インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。用途木材の貫通穴用。仕様S幅:6.35mm適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
コバルト正宗ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
カッティングペースト スプレータイプ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。種別スプレータイプ
ビット交換式ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
ビット交換式キーレスチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。用途強靭ビットでシャンクに最適材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)335口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)49×125×49六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
六角軸コバルトドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セットセット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
フレキフィッシャーオーガー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できる。 。ショートシャフト(長さ910mm)と高性能ドリルビットを一体化。先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる仕様個装梱包、1個口
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷回転用。Φ65mm 加工穴。用途。・石こうボード、ジプトン、プラスターボード、。 フレキシブルボード、金属板(アルミスパン。 ドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング。 (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板。 等の丸穴加工作業に。仕様個装梱包:透明プラ箱・シール、1個口
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷回転用。Φ50mm 加工穴。用途。・石こうボード、ジプトン、プラスターボード、。 フレキシブルボード、金属板(アルミスパン。 ドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング。 (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板。 等の丸穴加工作業に。仕様個装梱包:透明プラ箱・シール、1個口
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用用途サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。仕様個装梱包:個装箱・シール材質ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム質量(kg)1.535穴径(Φmm)加工:65使用工具【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)本体寸法(mm)450×138×165有効長(mm)130推奨回転数(min-1[r.p.m])700~1200
エアコンギア
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用用途サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。仕様個装梱包:個装箱・シール材質ホールソー:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム質量(kg)1.55穴径(Φmm)加工:65使用工具【電動】電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)本体寸法(mm)450×138×165有効長(mm)130推奨回転数(min-1[r.p.m])700~1200
コバルト正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット(19本)翌々日出荷コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用。セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック質量(g)670本体寸法(mm)105×50×158
コバルト正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1セット(13本)ほか翌々日出荷コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック
エクストラ正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)ほか翌々日出荷ハイス鋼 高速度鋼 HSS。耐摩耗性、高温、硬さに優れる。鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に。スチールケース付。丸シャンク。回転用
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
超硬ホールソーセット(スチールケース入)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781セット翌々日出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10
センタードリル(交換部品)
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質鉄寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5
チップトップビット(ロングタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル