絞り込み
冷媒の種類
- R500
- R12(2)
- R22(1)
- R32(1)
- R134a(2)
- R404A(1)
- R407C(1)
- R410A(1)
- R502(1)
- R507A(1)
- その他(2)
ブランド
- イチネンTASCO(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(2)
R32(1)
R134a(2)
R404A(1)
R407C(1)
R410A(1)
R500
R502(1)
R507A(1)
その他(2)

冷媒クーリングユニット
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス