絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 1(1)
- 1.59(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 9(5)
- 10(2)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(2)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 21(3)
- 23(2)
- 24(2)
- 30(2)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
ホワイト(1)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 10(4)
ブランド
- ニチアス(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
ニチアス・アズワン・コクゴ
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
ニチアス(2件のレビュー)¥729税込¥8021本7日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真空エコホース
コクゴ¥1,190税込¥1,3091本6日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)長さ(m)2~10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン¥3,590税込¥3,9491本5日以内出荷内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA
ニチアス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工