絞り込み
接続口径

クイックボールバルブ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
ボールバルブ(T型ハンドル)
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4
サービスポート付ボールバルブ1/4”ロー付け×1/4”フレア
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個欠品中仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
クイックボールバルブ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
R410A/R32用クイックボールバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
冷媒用ボールバルブ
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム。本体は耐食ブラス使用します。0.25”オリフィス。テフロンボールシート。1/4回転のハンドル装備。適合冷媒、空気 (可燃性・毒性ガス除く)最高使用圧力(MPa)4.5流体温度範囲(℃)-40~148接続径【フレアー】1/4”
R410A/R32用サービスポート付ボールバルブ
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側)対応冷媒種別R410A/R32用
開閉バルブ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷開閉バルブでチッソガスの流量を微調整できるのでとても便利です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
ボールバルブ45° 1/4メス×5/16オス
アサダ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷用途冷媒放出防止に。トラスコ品番852-1305接続口径(inch)1/4メス×5/16オスアズワン品番64-6755-64
逆止弁 1/4×1/4
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4フレア
逆止弁 1/2×1/2
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷寸法(mm)12.7全長(mm)83最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア
イチネンTASCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
パックレスバルブ
鷺宮製作所¥18,980~税込¥20,878~1個61日以内出荷用途ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。最高使用圧力(MPa)3.53(区分:Y)流体温度(℃)-30~120耐圧力(MPa)5.3(区分:Y)継手JIS B8607フレア
パックレスバルブ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個(1個)翌日出荷3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
ボールバルブ付アダプタ1/4”Fメス(ムシ押付)×3/8”Fオス
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷3/8チャージホースアダプタには最適です。接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×3/8Fオス
ボールバルブ (ストレート)
BBKテクノロジーズ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷1400回の開け閉めが漏れなしで行える設計になっています。トラスコ品番494-8416接続口径1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)70タイプストレートタイプ
ボールバルブ45° 5/16メス×1/4オス
アサダ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷用途冷媒放出防止に。トラスコ品番852-1304接続口径(inch)5/16メス×1/4オスアズワン品番64-6755-63
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら