絞り込み
接続口径
- 3/8
- 1/4(30)
- 5/16(8)
- 1/2(12)
- 5/8(12)
- 3/4(7)
- 7/8(2)
- 1(2)
- 1-1/8(2)
- 1-1/4(2)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(2)
- 1-5/8(1)
- 1-3/4(1)
ブランド
- イチネンTASCO(11)
- アサダ(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- エスコ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)

ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
クイックボールバルブ
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
逆止弁 3/8×3/8
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア
イチネンTASCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
ボールバルブ付アダプタ1/4”Fメス(ムシ押付)×3/8”Fオス
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷3/8チャージホースアダプタには最適です。接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×3/8Fオス
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷寸法(mm)9.53全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8”
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別R410A/R32用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2