絞り込み
接続口径
- 3/4
- 1/4(30)
- 5/16(8)
- 3/8(17)
- 1/2(12)
- 5/8(12)
- 7/8(2)
- 1(2)
- 1-1/8(2)
- 1-1/4(2)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(2)
- 1-5/8(1)
- 1-3/4(1)
ブランド
- イチネンTASCO(7)

銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
パックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FL
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷寸法(mm)19.05全長(mm)135最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/4
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷寸法(mm)19.05全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/4
サービスポート付ボールバルブ3/4”ロー付け×3/4”フレア
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/4”
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア対応冷媒種別R410A/R32用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2