絞り込み
接続口径
- 5/8
- 1/4(30)
- 5/16(8)
- 3/8(17)
- 1/2(12)
- 3/4(7)
- 7/8(2)
- 1(2)
- 1-1/8(2)
- 1-1/4(2)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(2)
- 1-5/8(1)
- 1-3/4(1)
ブランド
- イチネンTASCO(9)
- エスコ(2)
- BBKテクノロジーズ(1)

ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷寸法(mm)15.88全長(mm)103最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
パックレスバルブ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個(1個)翌日出荷3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
逆止弁 5/8×5/8
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 5/8
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷寸法(mm)15.88全長(mm)200最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
サービスポート付ボールバルブ5/8”ロー付け×5/8”フレア
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 5/8”
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア対応冷媒種別R410A/R32用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2