絞り込み
接続口径
- 1/2
- 1/4(30)
- 5/16(8)
- 3/8(17)
- 5/8(12)
- 3/4(7)
- 7/8(2)
- 1(2)
- 1-1/8(2)
- 1-1/4(2)
- 1-3/8(1)
- 1-1/2(2)
- 1-5/8(1)
- 1-3/4(1)
ブランド
- イチネンTASCO(10)
- エスコ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)

銅管用ボールバルブ
イチネンTASCO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
ボールバルブ(アクセスポート付)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
逆止弁 1/2×1/2
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷寸法(mm)12.7全長(mm)83最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷寸法(mm)12.7全長(mm)87最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法(mm)12.7全長(mm)190最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 1/2”
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア対応冷媒種別R410A/R32用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2