イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 1/2FLイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)87最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
逆止弁 5/8×5/8 イチネンTASCO逆止弁 5/8×5/8イチネンTASCO
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO逆止弁 3/8×3/8イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 1/4×1/4 イチネンTASCO逆止弁 1/4×1/4イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
寸法(inch)1/4フレア寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 1/2×1/2 イチネンTASCO逆止弁 1/2×1/2イチネンTASCO
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)83最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 5/8FLイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)103最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 3/8FLイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 1/4FLイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120

空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用逆止弁