イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 1/2×1/2 イチネンTASCO

    逆止弁 1/2×1/2

    イチネンTASCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)12.7全長(mm)83最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
  • 逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)12.7全長(mm)87最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2

『空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用逆止弁