絞り込み
接続口径
- 5/8
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
ブランド
- イチネンTASCO(2)

逆止弁 5/8×5/8
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷寸法(mm)15.88全長(mm)103最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
『空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用パックレスバルブ
- 空調配管用ボールバルブ
- 空調配管用逆止弁