絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • エスコ(5)
  • イチネンTASCO(1)
  • フローバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス・高圧 プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 プラグ

    CEJN(セイン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 アダプター プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター プラグ

    CEJN(セイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番682-1368材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
フレアプラグ