絞り込み
「適合サイズ(inch)」から絞り込む

異径フレアユニオン
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(3個)ほか当日出荷配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)仕様異径タイプ
新冷媒二種対応フレアユニオン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット(4個)ほか当日出荷新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
気密試験用フレアユニオン
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷1/4フレア片側ムシ付気密試験用フレアユニオン。付属品Fナット、シールキャップ各1個
フレアハーフユニオン (ロウ付型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷ロウ付型。全長(mm)35サイズ【銅管(B)】3/8”質量(g)50.8ねじ【フレアー(A)】1/2”六角対辺(mm)3/4” (19.1)寸法C(mm)26.9
ワンタッチ継手 異形ユニオン
TSC(旧多久販売)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ワンタッチ継手 中間ユニオン
TSC(旧多久販売)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120