66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水、エアー用
    仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80入数10/箱、200/梱
  • 逆止弁 ミヤコ

    逆止弁

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
  • 逆止弁部 INAX(LIXIL)

    逆止弁部

    INAX(LIXIL)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)15.3寸法B(mm)7適合品番LF-3SQ-13F LF-50KQ LF-HN50KQ
  • 逆止弁付ニップル オンダ製作所

    逆止弁付ニップル

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • 耐熱逆止弁付ニップル オンダ製作所

    耐熱逆止弁付ニップル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • 逆止弁 CKD

    逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
    用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)

    オートマージュe用電磁弁ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
  • 流量調節付逆止弁(湯側) INAX(LIXIL)

    流量調節付逆止弁(湯側)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
  • 逆止弁 INAX(LIXIL)

    逆止弁

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
  • PC逆止弁コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC逆止弁コア

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)16コア径(Φmm)13
  • 緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁(寒冷地用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
  • 流量調節付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    流量調節付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
  • 逆止弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    台付混合栓に使用
    適合台付混合栓に使用
  • 止水弁ASSY INAX(LIXIL)

    止水弁ASSY

    INAX(LIXIL)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-3SGQ-13F・LF-3SGRQ-13F・LF-WJ50KQA
  • 逆止弁ジョイントセット KVK

    逆止弁ジョイントセット

    KVK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等
  • 浴槽逆流防止弁軸 INAX(LIXIL)

    浴槽逆流防止弁軸

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    逆流防止弁:DHG-2S用 軸部のみ
    適合ルキナ、PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト
  • 逆止弁付定流量弁 TOTO

    逆止弁付定流量弁

    TOTO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 沸騰防止弁 兼工業

    沸騰防止弁

    兼工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、 缶体を保護する沸騰防止弁です。
    材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC呼び径20ミリ、3/4インチ最高使用圧力(MPa)0.15使用流体上水・温水最高使用温度(℃)100作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
  • ストレーナ付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU,BF-M648TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU2BF-M746TL(R)-D-PU3,BF-M746TL(R)-D-PU4,BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • ストレーナ付逆止弁(湯側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(湯側)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU、BF-M648TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU2、BF-M746TL(R)-D-PU3、BF-M746TL(R)-D-PU4、BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • 逆止弁 TOTO

    逆止弁

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり高さ(mm)16外径(Φmm)14.9
  • 逆流防止弁部 INAX(LIXIL)

    逆流防止弁部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S寸法A(mm)15寸法B(mm)16
  • 電磁弁部(寒冷地用) INAX(LIXIL)

    電磁弁部(寒冷地用)

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-457適合品番SF-FS2DN(JW)
  • ストレーナー付水抜式逆止弁 INAX(LIXIL)

    ストレーナー付水抜式逆止弁

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
  • 逆止弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ワンホール混合栓に使用
    仕様Φ9.5銅管用
  • 立形混合栓用逆止弁 KVK

    立形混合栓用逆止弁

    KVK(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 逆止弁 TOTO

    逆止弁

    TOTO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 逆止弁本体 TOTO

    逆止弁本体

    TOTO
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり材質黄銅
  • ジョイントセット KVK

    ジョイントセット

    KVK(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合KM5011Z、KM5021Z、KM5031Z、KM5041Z、KM5051Z、KM5061Z等用
  • 液下り防止弁ASSY INAX(LIXIL)

    液下り防止弁ASSY

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    適合A-9693-10・A-9693-20・A-9693-30
  • 逆止弁セット INAX(LIXIL)

    逆止弁セット

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    適合BF-1115H・BF-1115HS・BF-4115H・BF-4205HBF-5115H
  • 水抜式逆止弁部 INAX(LIXIL)

    水抜式逆止弁部

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    適合BF-M205HN-D-PU
  • 止水栓ストレーナー付脚 INAX(LIXIL)

    止水栓ストレーナー付脚

    INAX(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    適合SF-WCH350
  • 逆止弁エアー抜きエルボ KVK

    逆止弁エアー抜きエルボ

    KVK
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF53N・KF800SL等
  • 逆止弁ジョイント KVK

    逆止弁ジョイント

    KVK
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    対応製品K335GN等
  • 逆止弁ストレーナー付きジョイント KVK

    逆止弁ストレーナー付きジョイント

    KVK
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF125CL・KF125SW等
  • 逆止弁ユニット(1ケ) KVK

    逆止弁ユニット(1ケ)

    KVK
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF125N等
  • 逆止弁ジョイントセット(1ケ) KVK

    逆止弁ジョイントセット(1ケ)

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KM6071ZEC・KM6111ZEC等
水栓逆止弁