プッシュワンウェイレリーズ部
INAX(LIXIL)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷適合品番LF-A340SX-MB10、LF-A340SXN-MB10、LF-A345SX-MB10、LF-A345SXN-MB10、LF-J345S-MB、LF-J345SN-MB、LF-J345SY-MB、LF-J345SYN-MB
着脱排水栓ASSY(パッキン無、ヘアキャッチャー付)
INAX(LIXIL)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷適合品番A-11286、A-11286-1、LF-WN7PFAL、LF-WN7SFAL
温調ハンドル部
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U
斜めジョイント(EU290D用)
KVK¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷本体と止水栓の距離が短い場合、斜めジョイントを取り付けることで、ブレードホースが折れにくくなります。仕様めっきなし材質黄銅製
遠隔スイッチセット
KVK¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-708消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下コード長さ(m)【制御部】1適合場所洗面化粧室使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)通信方式Bluetooth(2.4GHz)使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します使用環境湿度(%)90以下給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
家中丸ごとシリーズmore
WHOLE IN ONE¥396,000税込¥435,6001個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G1・1/4色クロームメッキ質量(g)1000使用環境温度(℃)0~45