絞り込み
ブランド

カプラーカバー
INAX(LIXIL)¥259税込¥2851個5日以内出荷適合LF-7RED-13-RU、LF-7REP-13-RU、LF-12RED-13-RU(-U)、LF-12REH-13(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-7RH(N)-13、SF-7RP-13(N)-RU色白(N88)
キャップ(ロングタイプ)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥569税込¥6261個翌日出荷天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
壁貫通エルボボックス(コネクタなし)
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15適合管の呼び(樹脂管)13
壁貫通エルボボックス(コネクタなし)
未来工業¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15適合管の呼び(樹脂管)10
化粧スペーサー
未来工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷壁貫通エルボボックス取付時に、壁の仕上がり厚さが予定より薄い場合に使用します。適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2・GSSKH2厚さ(mm)5
壁貫通エルボボックス
未来工業¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)適合壁厚(mm)50~200
壁貫通エルボボックス
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
5号スタット
未来工業¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。仕様モルタル仕上厚さ:21mm迄適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R適合ボルト径W3/8
バックスペーサー
未来工業¥139税込¥1531個翌日出荷水栓ジョイントボックスを背面固定する場合の空間調整用スペーサーとして使用します。適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R厚さ調整範囲(mm)3
たて型水栓ジョイント Tー4
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷床から立ち上げて洗面台、台所流し台、トイレ等と接続する場合に使用します。 サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。 サヤ管との接続部が約12°動く為、サヤ管の差し込み、解除が容易にできます。
たて型水栓ジョイント Tー3N
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷床に直接取付ける後付型です。 サヤ管との接続は差し込むだけのワンタッチ。解除も一発。 断熱材等をしようした 床に対応できるように胴体部分を長く設定してあります。
コーキングスペーサー
未来工業¥139税込¥1531個翌日出荷水性ジョイントボックスをタイル目地等凹凸面に取付ける場合のコーキング処理のスペーサーとして使用します。 取付ボード厚に合わせて重ねて使用できます。 コーキングを化粧リング内で行うため、美観及びコーキングの寿命が向上します。厚さ調整範囲(mm)4
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![1/2” ウォーターハンマー吸収器[配管型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49949427-180326-02.jpg)