絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)(146)
- セキスイ(103)
- シーケー金属(59)
- ノーブランド(47)
- リケン(35)
- 築地製作所(30)
- 東亜高級継手バルブ製造(10)
- 協成(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミヤコ(2)
- アウス(1)
- カクダイ(1)
- オンダ製作所(1)
- 前澤化成工業(1)
- 伊藤鉄工(1)
日本継手(旧:JFE継手)・セキスイ・シーケー金属・ノーブランド・リケン・築地製作所・東亜高級継手バルブ製造・協成・SUGICO(スギコ)・ミヤコ・アウス・カクダイ・オンダ製作所・前澤化成工業・伊藤鉄工
「種類」から絞り込む

ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状オスオスエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 両ネジ長ニップル
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状両ネジ長ニップル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) エルボ
ノーブランド¥5,498~税込¥6,048~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイント サストップチーズ
シーケー金属¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷形状チーズ材質(本体)SCS14(SUS316相当材)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613
KET エスロハイパーAW EFチーズ
セキスイ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
KEMS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント メネジソケット
セキスイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121)備考ネジ部はテーパーネジです
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の108種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)63寸法D2(mm)40寸法L2(mm)63使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)40×20寸法A2(mm)43
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の110種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)69寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57寸法L2(mm)72使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)45呼び径(A)40×32寸法A2(mm)48
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の103種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1×1/2寸法L1(mm)56寸法D1(mm)48寸法D2(mm)34寸法L2(mm)53使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)32呼び径(A)25×15寸法A2(mm)33
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の111種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1寸法L1(mm)69寸法D1(mm)76寸法D2(mm)48寸法L2(mm)75使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)44呼び径(A)50×25寸法A2(mm)51
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の109種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1寸法L1(mm)65寸法D1(mm)63寸法D2(mm)48寸法L2(mm)69使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)41呼び径(A)40×25寸法A2(mm)45
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の105種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×1/2寸法L1(mm)58寸法D1(mm)57寸法D2(mm)34寸法L2(mm)58使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)34呼び径(A)32×15寸法A2(mm)38
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の107種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×1寸法L1(mm)64寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48寸法L2(mm)66使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)40呼び径(A)32×25寸法A2(mm)42
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の102種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)49寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)50使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)29呼び径(A)20×15寸法A2(mm)30
PLSアイボリー継手 径違いチー 硬質塩ビ樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の106種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)57寸法D2(mm)40寸法L2(mm)60使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)32×20寸法A2(mm)38
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の54種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)77寸法D1(mm)76寸法D2(mm)63寸法L2(mm)79使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)52呼び径(A)50×40寸法A2(mm)55
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の46種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×1/2寸法L1(mm)58寸法D1(mm)57寸法D2(mm)34寸法L2(mm)58使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)34呼び径(A)32×15寸法A2(mm)38
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の53種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1-1/4寸法L1(mm)73寸法D1(mm)76寸法D2(mm)57寸法L2(mm)78使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)48呼び径(A)50×32寸法A2(mm)54
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の47種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)57寸法D2(mm)40寸法L2(mm)60使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)32×20寸法A2(mm)38
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の51種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)69寸法D1(mm)63寸法D2(mm)57寸法L2(mm)72使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)45呼び径(A)40×32寸法A2(mm)48
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の45種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1×3/4寸法L1(mm)58寸法D1(mm)48寸法D2(mm)40寸法L2(mm)55使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)34呼び径(A)25×20寸法A2(mm)35
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の55種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3×2寸法L1(mm)89寸法D1(mm)106寸法D2(mm)76寸法L2(mm)97使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)62呼び径(A)80×50寸法A2(mm)72
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の49種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×3/4寸法L1(mm)62寸法D1(mm)63寸法D2(mm)40寸法L2(mm)63使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)38呼び径(A)40×20寸法A2(mm)43
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の50種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2×1寸法L1(mm)65寸法D1(mm)63寸法D2(mm)48寸法L2(mm)69使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)41呼び径(A)40×25寸法A2(mm)45
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の52種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)2×1寸法L1(mm)69寸法D1(mm)76寸法D2(mm)48寸法L2(mm)75使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)44呼び径(A)50×25寸法A2(mm)51
PLSアイボリー継手 径違いチー 外面ポリエチレン樹脂被覆品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の43種類があります。用途都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用形状チーズ規格JIS B 2301呼び径(B)3/4×1/2寸法L1(mm)49寸法D1(mm)40寸法D2(mm)34寸法L2(mm)50使用流体都市ガス、LPガス寸法A1(mm)29呼び径(A)20×15寸法A2(mm)30