絞り込み
タイプ
  • 単3(2)
  • 単4(2)
本数
  • 2本
  • 1本(6)
  • 4本(5)
使用推奨期限
  • 2年(1)
  • 15年(1)
  • 25年(2)
ブランド
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リチウム乾電池とは、負(マイナス)側の極に金属の一種であるリチウムを使用した乾電池のことです。円筒形状と平たい円盤状の種類があり、円盤状のタイプはコイン型、またはボタン型電池とも呼ばれています。リチウム電池は、高い出力電圧が得られること、劣化しにくいこと、低温下でも使用が可能といった点が特長です。充電式電池(二次電池)として使われることの多いリチウム電池ですが、現在は一次電池のみの取り扱いとなっています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
単3(2)
単4(2)
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単三形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1台(2本)
    当日出荷
    幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数2本ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(2本)
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット

    スリーアールソリューション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
    用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
  • リチウム乾電池単四形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単四形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1台(2本)
    当日出荷
    幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
リチウム乾電池