27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー

    手押しスイーパー S 4

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
    用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
  • スイーパー 手押し掃除機 50L モノタロウ

    スイーパー 手押し掃除機 50L

    モノタロウ(16件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
    用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約13ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)750清掃能力(m2/h)約2350動力手動ダストボックス容量(L)50寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
  • ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ) CONDOR(山崎産業)

    ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ)

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
    用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
  • タービー CONDOR(山崎産業)

    タービー

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
    材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛ダークブルー
  • スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ

    スイーパー 手押し掃除機 25L

    モノタロウ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
    用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約7ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)550清掃能力(m2/h)約1850動力手動ダストボックス容量(L)25寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140
  • タービー(スペア) CONDOR(山崎産業)

    タービー(スペア)

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
    材質回転ブラシ/豚毛
  • 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(8件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
    用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
  • ランチャープロ FPS

    ランチャープロ

    FPS(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    誰でも使える!簡単、手軽にプロの仕上がり 1.コンパクトコードレス 2.安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 3.稼働時間約80分 4.ポリッシャーが届きにくい狭い箇所 手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
    用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗セット内容本体、ナイロンブラシ黒(ハードタイプ)、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器幅(mm)約130全長(mm)約1100~1380質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)約60回転数(回/分)約400パッドサイズ(inch)7稼働時間(分)約80
  • ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤) アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤)

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
    用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#320
  • ポリシャー用替ブラシ(ワイヤーブラシ) CONDOR(山崎産業)

    ポリシャー用替ブラシ(ワイヤーブラシ)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のアタッチメント(別売)をワイヤーブラシにビスで取り付け、ブラシをセットします。
    用途鉄板、コンクリート洗い用ブラシ
  • ポリッシャー用ドライビングパッド CONDOR(山崎産業)

    ポリッシャー用ドライビングパッド

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
    用途パッド取付用。
  • Vittorio スイーパー 蔵王産業

    Vittorio スイーパー

    蔵王産業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
    用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
  • ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチトーロンブラシ) CONDOR(山崎産業)

    ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチトーロンブラシ)

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付けられるプレート(プラスチック)付
    用途床洗い用サイズ(inch)12トラスコ品番336-6669質量(kg)2
  • [EA928AS-30,-31用]パッド(赤) エスコ

    [EA928AS-30,-31用]パッド(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1個
    当日出荷
    軽い汚れ、壁面のクリーニング
    材質ナイロン、ポリエステル不織布適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-37寸法(mm)115×250×25質量(g)80
  • スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
    用途樹脂ワックスの洗浄作業材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23
  • 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー

    業務用スイーパー KM 70/20 C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    <メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
    用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
    用途樹脂ワックスの剥離作業
  • スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。 独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。 従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。
    用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業
  • スクラブ・ランチャー用マイクロファイバーパッドN FPS

    スクラブ・ランチャー用マイクロファイバーパッドN

    FPS(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚ほか
    当日出荷
    100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。 PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。
    用途カーペットの汚れ除去にサイズ(inch)7
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
  • スクラブランチャー用標準ブラシ(ナイロン青) FPS

    スクラブランチャー用標準ブラシ(ナイロン青)

    FPS(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    大一産業 スクラブランチャー用のナイロンブラシです。
    用途タイル、化学床など様々な場所に
  • ワンタッチナイロンブラシ タケヤ刷子工業

    ワンタッチナイロンブラシ

    タケヤ刷子工業(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ブラシの硬さはふつうです。 どの場所でも洗浄が可能です。 プレートは不要です。
    用途ポリッシャー用ワンタッチナイロンブラシ
  • ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド アピア[清掃用品]

    ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド

    アピア[清掃用品](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール
    用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。形状足に取り付け材料ナイロン66、フェルト、マジックテープパッドサイズ(mm)80×48RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラスクレイプパット CONDOR(山崎産業)

    セラスクレイプパット

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミック床の細かな凹凸の汚れを水だけで除去できる専用パット。
    材質ナイロン
  • 手押し式スイーパー 日本クランツレ

    手押し式スイーパー

    日本クランツレ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
    用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。幅(mm)850高さ(mm)390奥行(mm)980本体質量(kg)19清掃幅(集塵幅)(mm)800本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2ダストボックス容量(L)30作業能力(m2/h)2000
  • スコッチ・ブライト SPPエキストラ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト SPPエキストラ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
    材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20
  • 電気ポリシャー #12 本体 ミヅシマ工業

    電気ポリシャー #12 本体

    ミヅシマ工業(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    用途コンクリート面磨きようです。質量(kg)25

清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

ポリッシャー ペーパー特集
おすすめ人気ランキング
ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン