絞り込み
パッドサイズ(inch)
ブランド
エコロジープロダクト

手押しスイーパー S 4
ケルヒャー(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
ポリシャー用替ブラシ(トーロンブラシ)
CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床
AQUASYSTEM(アクアシステム)(8件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から3日以内出荷駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
ランチャープロ
FPS(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷誰でも使える!簡単、手軽にプロの仕上がり 1.コンパクトコードレス 2.安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 3.稼働時間約80分 4.ポリッシャーが届きにくい狭い箇所 手作業では落ちにくい頑固な汚れに!用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗セット内容本体、ナイロンブラシ黒(ハードタイプ)、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器幅(mm)約130全長(mm)約1100~1380質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)約60回転数(回/分)約400パッドサイズ(inch)7稼働時間(分)約80
ポリッシャー用ドライビングパッド
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。用途パッド取付用。
ポリシャー用替ブラシ(ワイヤーブラシ)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から3日以内出荷専用のアタッチメント(別売)をワイヤーブラシにビスで取り付け、ブラシをセットします。用途鉄板、コンクリート洗い用ブラシ
Vittorio スイーパー
蔵王産業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチトーロンブラシ)
CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ワンタッチで取り付けられるプレート(プラスチック)付用途床洗い用サイズ(inch)12トラスコ品番336-6669質量(kg)2
スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚5日以内出荷から9日以内出荷ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。用途樹脂ワックスの洗浄作業材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23色緑![[EA928AS-30,-31用]パッド(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441554-170331-02.jpg)
[EA928AS-30,-31用]パッド(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個当日出荷軽い汚れ、壁面のクリーニング材質ナイロン、ポリエステル不織布色赤適合EA928AS-30、-31用替パッドエスコ品番EA928AS-37寸法(mm)115×250×25質量(g)80
業務用スイーパー KM 70/20 C
ケルヒャー(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷から18日以内出荷ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。用途樹脂ワックスの剥離作業色黒
スクラブ・ランチャー用マイクロファイバーパッドN
FPS(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか当日出荷100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。 PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。用途カーペットの汚れ除去にサイズ(inch)7![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
ワンタッチナイロンブラシ
タケヤ刷子工業(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷ブラシの硬さはふつうです。 どの場所でも洗浄が可能です。 プレートは不要です。用途ポリッシャー用ワンタッチナイロンブラシ![ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド アピア[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44015659-190625-02.jpg)
ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド
アピア[清掃用品](1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(5枚)4日以内出荷ワックス床の上のヒールマーク落としに使用 日常清掃用ツール用途床の上にこびりついた黒い線や、靴のすり跡の汚れを取り除くツールです。形状足に取り付け材料ナイロン66、フェルト、マジックテープパッドサイズ(mm)80×48RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト SPPエキストラ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷から6日以内出荷水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。 空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。 廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20色茶















![[EA928AS-30,-31用]パッド(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50441554-170331-02.jpg)



![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)


![ミラクルパッド ヒールマーク除去パッド アピア[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44015659-190625-02.jpg)