絞り込み
ブランド
  • リンレイ
  • モノタロウ(2)
  • ケルヒャー(116)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](81)
  • CONDOR(山崎産業)(79)
  • ペンギンワックス(38)
  • アピア[清掃用品](23)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • エスコ(14)
  • ニルフィスク(13)
  • FPS(13)
  • パオック(12)
  • SMSJapan(12)
  • 早乙女(9)
  • MEIHO(ワキタ)(9)
  • シーバイエス(8)
  • エクセン(6)
  • ミヅシマ工業(6)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
  • 大一産業(5)
  • アマノ武蔵電機(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ

    フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ

    リンレイ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    14インチです。高速タイプです。4ツメです。デッドマン(スイッチ)仕様です。シャンピングタンク付きです。返品不可。仕様のご確認を必ずお願いします。確認不足によるお間違いが非常に多くなっております。
    用途一般ビル、デパート、工場など床面積の大きな場所の床面の洗浄・つやだしに。付属品無しトラスコ品番252-9760タイプ高速タイプデッドマン(スイッチ)仕様シャンピングタンク付き4ツメ電源(V)AC10014/13A消費電力(W)1300電源AC100V14/13A幅(cm)40電源コード(m)20回転数200~240(rpm)ブラシサイズ(inch)14
  • RCS-400 リンレイ

    RCS-400

    リンレイ
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
    付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000

清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン