絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- CONDOR(山崎産業)(77)
- アマノ[事務用品/清掃用品](72)
- ペンギンワックス(38)
- アピア[清掃用品](22)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(14)
- FPS(13)
- SMSJapan(12)
- シーバイエス(8)
- 早乙女(8)
- ミヅシマ工業(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
- 大一産業(5)
- アマノ武蔵電機(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- 八ツ矢工業(4)
- パオック(3)
- ブランドをもっと見る

カーペットブラシ
ケルヒャー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷BR 40シリーズ用のカーペットブラシ。適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)長さ(mm)400硬さソフト
ローラーブラシKIRA CV 50
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。適合機種KIRA CV 50色黒ブラシ長(mm)350
セットサイドストリップ R55
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。適合機種ブラシユニット R 55種類【スクイジーゴム】ライナテックス入数(個)2
ディスクブラシ160
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷BD 17/5 C用交換ブラシ。ブラシ直径:170mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。赤。適合機種BD 17/5 C色赤硬さ標準
ディスクブラシ 赤 350mm
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷日常清掃、定期清掃に使用できる標準硬さのディスクブラシです。適合機種BD 35/15 C Classic Bp硬さ標準寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×70
ローラーブラシ ソフト白800 mm
ケルヒャー¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800色白硬さソフト
カーペットブラシ
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷BR 30/4 シリーズ、BD 30/4シリーズ用のカーペットブラシです。適合機種BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BD 30/4 C Bp、BR 30/4 C Bp長さ(mm)300硬さソフト
ローラーブラシ。標準、赤、800mm
ケルヒャー¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷ローラーブラシ。標準、赤、800mm適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800色赤硬さ標準
ディスクブラシ BD 55/40 赤 標準
ケルヒャー¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷ブラシ直径:550mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。適合機種BR 55/40 W Bp DOSE、BD 55/40 W Bp DOSE色赤硬さ標準
ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。適合機種B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)700色赤硬さ標準
パッド取り付け用ディスク 170mm
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷階段の洗浄に最適なBD 17/5用の簡単に組み立てられるパッド取り付けディスクです。直径170mmのパッドディスク用。適合機種BD 17/5 C直径(Φmm)170
サイドストリップ Linatex
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2