ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「深さゲージ」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。 針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。 円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。 付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。 文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。 デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース アズワン品番65-2174-10
1個
5,080 税込5,588
当日出荷

タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付 アズワン品番65-9273-85
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷