ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ :「長さ測定器」の検索結果

ノギス・マイクロ・ダイヤルとは、対象物の厚みや長さを精密に測定するために活用される道具のことです。シンプルな標準ノギスに加え、数値を素早く測定したい時に便利なデジタルノギスや、微細な単位の計測に適したダイヤル式ノギスなど、様々な種類があります。より細かい数値を計測したい場合は、マイクロメータやダイヤルゲージが役立つでしょう。マイクロメータスタンドやアタッチメントを合わせて活用すれば、特殊な形状の対象物の計測も可能です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

1セットほか
92,980 税込102,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法I(mm)6.2 ステム径(Φmm)8 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 裏ぶた仕様平裏ぶた 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)39
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクロック丸型 ダイヤルゲージ
RoHS
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 全長(mm)113.7 質量(g)110 寸法A(mm)48.7 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g アズワン品番65-2173-53
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCC
0-0ピクテストは、芯出し、平行度出し等の基準出し専用器です。 0-0ピクトテスト板は、ゼロ点だけですから用途に合わせて測定子の長さや形状を変えたものを取付け使用できます。 読み間違いをなくすため、指針の回転は、1回転未満にしてあります。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。
繰返し精度(μm)3
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル製スライドにコンポーネントをネジで固定して、コンポーネントの長さを延長します。 アクリル製エクステンションを装備したこの調節式スライドは、バックライトが必要な場合に、アクリル製取り付けプレート上で治具コンポーネントの長さを伸ばすために使用します。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):10×82×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9582 アズワン品番67-5639-26
1個
19,980 税込21,978
32日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 精度(μm)2-3.5以内 外径(Φmm)測定可能:4-30 測定長(mm)5-80 形状測定可能:円筒状 ベース寸法(mm)236×185 ローラ形式スリットローラー キャリアシャフトキャリア 材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼 付属品アルミケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190 本体質量(g)6300 アズワン品番65-2724-57
1個
359,800 税込395,780
44日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア アズワン品番65-2724-51
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア アズワン品番65-2724-53
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷