絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ムラテックKDS(161)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- 日本度器(51)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- エスコ(36)
- KOMELON(33)
- ヤマヨ(27)
- ショットナビ(27)
- SK11(23)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- シンワ測定(12)
- TRUSCO(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- マイゾックス(10)
- ライン精機(10)
- レーザーテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・エスコ・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・SK11・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・シンワ測定・TRUSCO・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・マイゾックス・ライン精機・レーザーテクノロジー・ブランドをもっと見る
商品豆知識

セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から31日以内出荷コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ 弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス 単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。 特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力(磁束密度340ミリテスラ)付属品落下防止対応ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内仕様磁石付爪テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付テープスチールテープ目盛種別両面
7.5m 巾広メジャー
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷エスコ品番EA720HD-7.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
スプリングメジャー
トライメイト¥149税込¥1641個当日出荷自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き寸法(mm)50×50×10質量(g)26種類ロック付テープ長さ(m)1.5
回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ
PROMART(プロマート)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。 現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。 コンベックスの加工不要。 回転式のため縦・横両ベルトに対応。 ステンレスパネルを採用した高強度設計。 主要メーカーのベルトクリップに対応。適合ベルト幅(mm)60以内適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)適合ベルト厚(mm)6以内
エスロン巻尺 リールケース入り20m
積水樹脂¥4,598税込¥5,0581個当日出荷JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。材質ガラス繊維質量(g)350長さ(m)20テープ幅(mm)12目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5標準張力(N/℃)10/20外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
Σストップ 25-5.5m
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷ストップ機構 テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 強ロック機構 しっかり止まる! ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井な どで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベ がズリ下がることを防ぎます。 テープは引き出した位置で止まります。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦75×横91×奥45テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)359材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
G7ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
スラントレベルコンベ 19
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位 JIS1級。 水平、垂直出しができる気泡管付。 内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm) 測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。 しっかりとテープを固定するテープロック機構。 ストラップ付。 0点補正移動爪。仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付外形寸法(mm)縦85×横72×奥41テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)材質(気泡管)アクリル樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
ステンレススピードテクロン
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
セッティングメジャー上基点目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を上から下に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9233材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
ステンレス・タンクスケール
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
ハイ-19 5.5M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シンプル機能のスタンダードタイプです。スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5爪部0点補正移動爪目盛種別両面
セルフロックEVOクローム
KOMELON(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷とても目立つハイビズカラーテープ。 引き出したら止まるオートストップ。 便利なベルトホルダー付。 高所での落下事故を防ぐ落下防止コード付。質量(g)398種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
5.5m 巾広メジャー
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA720HD-5.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
コンベックス Black&Flat
SUN UP¥498税込¥5481個当日出荷本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!。不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5
3倍速巻尺 50m
SK11¥3,098税込¥3,4081個当日出荷巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
四聖獣コンベックス マグ付Wロック
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷黒地に白目盛のコントラストが目盛の視認性を高めます。 表面の数字はユニバーサル文字を採用し読み取りやすさを向上しています。 テープ裏面はスタンダードな白地に黒目盛です。 不意の落下にも対象物や爪を傷つけにくいエラストマーケースです。 爪が飛びにくい4点びょうです。仕様移動爪、ロックタイプ、両面目盛、減速ボタン、ショックアブソーバーありトラスコ品番496-0092質量(g)318種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4目盛種別両面
長さ計 MS型(標準型)
古里精機製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
カクロング10巾30mパック
ムラテックKDS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番851-1200質量(g)415長さ(m)30テープ幅(mm)10精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20材質(テープ)スチール
セッティングメジャー振り分け目盛
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。仕様粘着テープ付トラスコ品番292-0794質量(g)85種類粘着テープ付テープ幅(mm)13テープ長さ(m)5目盛仕様セッティングテープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)材質(テープ)スチール目盛種別片面
PROコンベックス
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。テープタイプナイロンコートテープ
マグジャケットⅡ カラビナベルトクリップ付
KOMELON¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール(アクリルコート)爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
セフG7ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。色黒/黒種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪目盛種別両面
セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から31日以内出荷片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー種類ロック付外形寸法(mm)縦80×横79×奥50テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5.5本体質量(g)420材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
ミリオンカスタム
ヤマヨ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
ホルダー付コンベックス
JAPPY¥2,398税込¥2,6381個当日出荷読み間違いにくい快段目盛と折れにくい超剛性テープで様々な場面の測定にご使用いただけます 読み間違いにくい「快段目盛」と「偶数印」 素早く数値を把握できる3色目盛(黒、赤、青) 裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様 折れ、たわみに強い超剛性テープ 強力磁石付0点補正爪 快段目盛と超剛性テープ!これぞプロ仕様の鋼製巻尺!種類ロック付テープ幅(mm)25規格JIS1級テープ長さ(m)5爪部0点捕集移動爪・マグネット爪目盛種別両面
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ
ライン精機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から40日以内出荷高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)