絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ムラテックKDS(161)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- 日本度器(51)
- SK(新潟精機)(48)
- PROMART(プロマート)(46)
- エスコ(36)
- KOMELON(33)
- ヤマヨ(27)
- ショットナビ(27)
- SK11(24)
- 積水樹脂(16)
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- シンワ測定(12)
- TRUSCO(12)
- 東京ニホス(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- マイゾックス(10)
- ライン精機(10)
- レーザーテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・エスコ・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・SK11・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・シンワ測定・TRUSCO・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・マイゾックス・ライン精機・レーザーテクノロジー・ブランドをもっと見る
商品豆知識

レーザー距離計 L-Measure BK50
シンワ測定¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷ポイントが見やすいグリーンレーザー用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
スパイラルメジャー 標尺目盛
SK(新潟精機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10テープ長さ(m)1.6目盛両面cm目盛寸法(mm×m)テープ:19×1.6マグネット有長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
プロネクストライト25巾5.5mブラック
ムラテックKDS¥889税込¥9781個当日出荷耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番397-8087材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂色ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×73×43目盛仕様メートル目盛先端部余白:なし水平保持(m)2.4RoHS指令(10物質対応)対応表記目盛:表:メートル、裏:表記なし
GOLFレーザー距離計「迷わず君」
サイエルインターナショナル¥14,980税込¥16,4781台当日出荷1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングメジャー
東京ニホス¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から7日以内出荷計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトメジャー
アークランドサカモト¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷瞬時に長さが分かりやすい1センチ毎の追い番表示コンパクトタイプのメジャー用途長さの測定にテープ長さ(m)5.5ストッパーオートストップタイプ
シナイ尺(バッテン材)
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から8日以内出荷シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
スチール・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
セフΣストップ 25-5.5m
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から31日以内出荷経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
巻尺 グラスファイバー製
シンワ測定¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
ホワイトカスタム
ヤマヨ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
ダブルジーステン
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷爪を守るフックプロテクター付です。 握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷つけないプロテクトケースです。サビに強く耐水性に優れたステンレスバネ 水周り作業に最適なステンレステープ・ステンレスばねです。仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ、両面目盛種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ステンレス材質(カバー)エラストマー樹脂水平保持(m)2.2材質(バネ)ステンレス目盛種別両面
セフコンベZロック25
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から31日以内出荷ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン。ストラップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロティター付。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース。フックガードバンパー ヨンゴーゴーピッチ表示付仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパー色イエローテープ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内水平保持(m)2.4材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
両面コンベックスフリー16mm幅
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷コンパクトタイプ。両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)仕様プロテクター付きハンドラップ付きトラスコ品番276-0606質量(g)117種類フリーテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)1.5目盛種別両面
CITO デジタルコンベックス
SOLA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得申請中。・別売SOLA data connector使用することで、。PCへのデータ取り込みが可能。
ネオロック16巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
レーザー距離計 L-Measure BK
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個当日出荷測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
PROATSU カラビナ式
KOMELON¥1,898税込¥2,0881個当日出荷水平保持力の高い、厚手テープ仕様です。テープの水平保持力(立ち)が優れた、厚手テープ仕様のコンベックスです。強力マグネット付、衝撃に強いゴムジャケット仕様です。カラビナなどに引っ掛け可能な、カラビナ式フック付です。用途長さの測定。仕様【水平保持力】約2.5m材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(テープ)SK材
スパイラルメジャー2m PI
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチック色ピンク長さ(m)2
GPSナビウオッチ EXCEEDS
ショットナビ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から5日以内出荷腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1Sセット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)60外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
両面ステンレスネオロック
ムラテックKDS¥4,598税込¥5,0581個当日出荷水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。用途水道や湾岸工事に。仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番109-6991材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂色シルバー&グレーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5テープ地色ホワイト本体寸法(mm)78×74×41表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)2.2爪部0点補正移動爪RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類あり
追番目盛りゴムカバー付コンベックス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。裏面目盛はスタンダードな目盛です。本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。爪が飛びにくい4点びょうです。仕様0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ長さ(m)5.5爪形状4点鋲目盛仕様JIS1級 両面メートル目盛ロック○RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類○
QDホルダー
KOMELON¥719税込¥7911個当日出荷新型コンベックスホルダーです。着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。落下防止コードを取り付けるリング付です。コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス材質本体:ABS樹脂適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内適合ベルト厚(mm)4以内
TCコンベックス 2555
KOMELON¥2,188税込¥2,4071個当日出荷手のひらで巻き取りスピード調整が可能です。手のひらで巻き取りスピードを調整できるスニーク構造です。コンパクト設計です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。用途長さの測定。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)25色(テープ)両面ホワイト長さ(m)5.5テープ長さ(m)5.5JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
LED コンベックス2555
KOMELON¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所でも目盛が読みやすいLEDライト付きです。テープ立に、耐久性に優れた厚手テープを採用してます。テープ表面は耐摩耗に優れたナイロンコーティング仕様です。衝撃に強い焼き入れ爪です。用途長さの測定。付属品USBチャージャーケーブル材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール爪部焼き入れ爪テープ厚手テープ目盛種別片面
コンベックス
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
巻尺
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個欠品中テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺付属品ABS樹脂ケース質量(g)1720テープ幅(mm)13テープ長さ(m)120型番KL-120Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0538-08
miniメジャー KAIDAN
SK(新潟精機)¥799税込¥8791個当日出荷小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
セフG3ステンロック25
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から31日以内出荷テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。 濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付外形寸法(mm)縦89×横72×奥61テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)351材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SUS420J2材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ白テープ目盛種別両面
細巾巻尺 JIS1級
日本度器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。テープ幅(mm)8テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
ダブルジーエックス 25巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から21日以内出荷サビにくいステンレスバネ採用。フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。高耐久ナイロンコートテープ採用仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ種類ロック付テープ幅(mm)25表面処理(テープ)ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス目盛種別両面
GGEVOステンレス 19巾
ムラテックKDS¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から21日以内出荷サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー質量(g)272種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)ステンレス材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)ステンレス爪部強度UP 耐久爪目盛種別両面
フリー13巾
ムラテックKDS¥459税込¥5051個当日出荷フリー丸型コンベックスの基本型 コンパクトタイプ仕様455mmピッチスタッドマーク質量(g)60種類フリーテープ幅(mm)13テープ長さ(m)2表面処理(テープ)アクリル樹脂コート目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
セフコンベ スパコン 19
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から31日以内出荷落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別片面
3X ミリオン 交換用テープ
ヤマヨ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級