絞り込み
長さ(m)
テープ幅(mm)
爪部
0点補正移動爪・その他・ナイロンコートテープ・マグネット爪
目盛種別
両面・片面
種類
フリー・ロック付・粘着テープ付
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・ムラテックKDS・タジマツール(TJMデザイン)・日本度器・SK(新潟精機)・PROMART(プロマート)・エスコ・KOMELON・ヤマヨ・ショットナビ・SK11・積水樹脂・BOSCH(ボッシュ)・シンワ測定・TRUSCO・東京ニホス・BAHCO(バーコ)・マイゾックス・ライン精機・レーザーテクノロジー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
881件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レッドロック19 SK11

    レッドロック19

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
    用途長さの測定。仕様JIS1級目盛・メートル目盛材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄レッドテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5
  • 両面コンベックス TRUSCO

    両面コンベックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    JIS規格に準拠する検査を行い、クオリティを保ったままに低価格を実現しました。マット調の高耐久性テープ仕様です。ブレーキ機能付です。
    材質テープ:スチールテープ長さ(m)5.52018年トラスコ掲載ページ1 1959
  • マーキングメジャー25-5.5m PROMART(プロマート)

    マーキングメジャー25-5.5m

    PROMART(プロマート)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番496-3679質量(g)270種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面
  • ロック 16 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 16 尺相当目盛付

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付 尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません ストラップ付 ケース裏面は鉛筆でメモが可能 0点補正移動爪 ショックアブソーバー付
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当種類ロック付テープ幅(mm)16材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様尺相当材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • スパコン タジマツール(TJMデザイン)

    スパコン

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪
  • 携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    携帯型レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    当日出荷
    小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
    付属品ストラップ仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
  • グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ホルダー付

    ムラテックKDS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。罫書きを右手で素早くできる右基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。付属品メタルホルダー(MH-01GZ)仕様右基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)418タイプロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 100切りコンベックス ネグロス電工

    100切りコンベックス

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。
    質量(g)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表面処理無電解ニッケルめっきULL目盛仕様メートル目盛
  • タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ステンレススチール

    PROMOTE(プロモート)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
  • HOTO オートロックメジャー HOTO

    HOTO オートロックメジャー

    HOTO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量なオートロック式のメジャーです。
    用途DIY用に。
  • スパイラルメジャー用スライダー SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー用スライダー

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。カラーバリエーションがあります。
    用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに適合機種SMTシリーズセット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石適合テープ幅(mm)19
  • マグネシウムMG PROMART(プロマート)

    マグネシウムMG

    PROMART(プロマート)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    世界最小・最軽量のマグネシウムボディーです。コンパクト設計によるマグネシウムメジャーです。マグネットフック付きで一人での作業も容易です。
    用途寸法測定。仕様ステンレスバネ・爪飛び防止用クリップ・ストラップ付材質ケース:マグネシウム、バネ材:ステンレス材テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)270JIS規格JIS1級(メートル表示のみ)材質(テープ)スチール爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • スパイラルメジャー2m GY SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー2m GY

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
    用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックグレー長さ(m)2
  • プロネクストライト25巾5.5mブラック ムラテックKDS

    プロネクストライト25巾5.5mブラック

    ムラテックKDS
    889税込978
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
    用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番397-8087材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×73×43目盛仕様メートル目盛先端部余白:なし水平保持(m)2.4RoHS指令(10物質対応)対応表記目盛:表:メートル、裏:表記なし
  • 四聖獣超極小コンベックス TAKAGI(高儀)

    四聖獣超極小コンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マグ爪/ロック付
    用途測定作業に種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
  • G付トリプルストップコンベックス TAKAGI(高儀)

    G付トリプルストップコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
    用途測定作業に
  • ローリングメジャー 東京ニホス

    ローリングメジャー

    東京ニホス
    10,722税込11,794
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
    用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検尺ロープ巻取器 トーエイライト

    検尺ロープ巻取器

    トーエイライト
    5,398税込5,938
    1台
    欠品中
    材質スチール質量(kg)2.2タイプ検尺ロープ100m用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33アズワン品番65-0537-17
  • メジャー LION (ライオン事務器)

    メジャー

    LION (ライオン事務器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネシウム2555ホルダー付 PROMART(プロマート)

    マグネシウム2555ホルダー付

    PROMART(プロマート)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番758-6990種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
  • 剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚スパコン25

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
  • G3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    G3ステンロック25

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。 濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
    用途長さ測定用タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦76×横72×奥43テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)317材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SUS420J2材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ白テープ目盛種別両面
  • セフΣストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン)

    セフΣストップ 25-5.5m

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • カクロング 10巾 ムラテックKDS

    カクロング 10巾

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカプセルタイプ
    仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
  • フリー13巾 ムラテックKDS

    フリー13巾

    ムラテックKDS
    459税込505
    1個
    当日出荷
    フリー丸型コンベックスの基本型 コンパクトタイプ
    仕様455mmピッチスタッドマーク質量(g)60種類フリーテープ幅(mm)13テープ長さ(m)2表面処理(テープ)アクリル樹脂コート目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • セフコンベGロックプラス25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベGロックプラス25

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 安全セフ 専用ロープ タジマツール(TJMデザイン)

    安全セフ 専用ロープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高強度特殊繊維芯安全ロープ
    用途落下防止用ロープトラスコ品番813-4842外形寸法(mm)縦45×横20×奥20本体質量(g)42
  • クライス3 タジマツール(TJMデザイン)

    クライス3

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。 携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
    仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • 内測目盛付 メジャー エスコ

    内測目盛付 メジャー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷
    内測目盛付。ロック付き
    種類ロック付テープ幅(mm)13目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼材質(バネ)ステンレス鋼目盛種別片面
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
    仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ステンレス材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 長さ計測用カウンタ ライン精機

    長さ計測用カウンタ

    ライン精機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
    付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ

    ショットナビRAYS GRプラス

    ショットナビ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プレー中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットにも対応する高精度な測定能力に加え、3点間距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。また上質な素材を使用し、高級感あるレザー調仕上げでスタイリッシュさとモダンさを兼ね備え、さらに計測時に滑りにくく握った時のフィット感も飛躍的に向上させた1台です。
    寸法(mm)92×56×31.5質量(g)115径(Φmm)レンズ径/有効:21/19.8規格充電口:USB Type-C倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)計測範囲(yd)3.3~1640.0(3.0~1500m)充電時間(時間)約3.5環境温度範囲(℃)動作温度:0~50、保管温度:20~60レーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX74(生活防水程度)
  • 電工メジャー(ケーブルゲージ付) JEFCOM(ジェフコム)

    電工メジャー(ケーブルゲージ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
    材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85
  • 3倍速巻尺 30m SK11

    3倍速巻尺 30m

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • レーザー距離計 L-Measure BK50 シンワ測定

    レーザー距離計 L-Measure BK50

    シンワ測定
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポイントが見やすいグリーンレーザー
    用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
  • ネオロックマグ16巾 ムラテックKDS

    ネオロックマグ16巾

    ムラテックKDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
    用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
  • スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー 標尺目盛

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
    用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10テープ長さ(m)1.6目盛両面cm目盛寸法(mm×m)テープ:19×1.6マグネット長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
  • スパイラルメジャー1m OR SK(新潟精機)

    スパイラルメジャー1m OR

    SK(新潟精機)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
    用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックオレンジ長さ(m)1目盛仕様両面
  • GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナル

    GOLFレーザー距離計「迷わず君」

    サイエルインターナショナル
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
    寸法(mm)120×76×42測定範囲5~1093yd.質量(g)187角度(°)スロープ対応:-20~20レンズ径(Φmm)接眼:16倍率(倍)6連続使用時間(時間)約20バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)測定範囲(m)5~1000対物レンズ有効径(mm)24レーザークラスclass1(不可視)レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRUE STANDOUT KOMELON

    TRUE STANDOUT

    KOMELON
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)32テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
コンベックス・巻尺・距離測定