10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(1)
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(2)
6000~7000未満(1)
7000~8000未満(1)
8000~9000未満(2)
10000~(3)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)5 電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)9.7(200V) 平均演色評価数(Ra)80 仕上ウォームグレイメタリック 保護等級IP43 色温度(K)2700 寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V) 定格光束(Lm)520
1台
129,800 税込142,780
欠品中

材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)5 電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)6.5(200V) 平均演色評価数(Ra)80 仕上ウォームグレイメタリック 保護等級IP43 色温度(K)2700 寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V) 定格光束(Lm)340
1台
129,800 税込142,780
欠品中

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W 光束(Lm)器具:44500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%) 材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ダークグレイ色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W 光束(Lm)器具:57400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)80 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.9 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)8500 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷