絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(281)
  • エスコ(211)
  • クリアー光学(162)
  • ナリカ(150)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(149)
  • MIZAR(ミザールテック)(115)
  • ビクセン(112)
  • エッシェンバッハ(111)
  • Kenko(ケンコートキナー)(103)
  • Nikon(ニコン)(98)
  • アズワン(92)
  • カートン(77)
  • マイクロネット(76)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • ケニス(63)
  • TRUSCO(61)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(600)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ点検鏡 LEDライト付きモノタロウ(69件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
点検鏡 モノタロウ点検鏡モノタロウ(26件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検にミラー形状丸型材質(ミラー)ガラス
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(72件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
点検鏡ライト付 シンワ測定点検鏡ライト付シンワ測定(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ LEDライト付 モノタロウルーペ LEDライト付モノタロウ(57件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ステンレスミラー点検鏡 モノタロウステンレスミラー点検鏡モノタロウ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(191件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
欠品中
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
リーディング用ルーペ シンワ測定リーディング用ルーペシンワ測定(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応モノタロウ(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm取扱説明書(5.8MB)動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
ルーペ付LEDスタンド オーム電機ルーペ付LEDスタンドオーム電機(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ モノタロウポケットルーペモノタロウ(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウLEDライト付スタンドルーペ(USB接続)モノタロウ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウルーペ LEDライト付き 大口径120mmモノタロウ(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
点検鏡 シンワ測定点検鏡シンワ測定(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡 モノタロウデジタル顕微鏡モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)取扱説明書(5.4MB)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウスケールルーペ 折りたたみ式モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズ径(Φmm)30材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47質量(g)80種類縞見ルーペ
LEDライトルーペ モノタロウLEDライトルーペモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
検査鏡 エンジニア検査鏡エンジニア(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応モノタロウ(59件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,898税込4,288
1巻(1巻)
当日出荷から5日以内出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
エルズームLEDスタンド オーム電機エルズームLEDスタンドオーム電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
スケールルーペ NSKスケールルーペNSK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
モニタリングスコープ D シンワ測定モニタリングスコープ Dシンワ測定(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
拡大鏡 マグネット付 モノタロウ拡大鏡 マグネット付モノタロウ(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率2レンズ径(Φmm)100全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)ポイントフラッシュエイテック(ATEC)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズブロードウォッチ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 ◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
LEDライト付き 点検鏡 SK11LEDライト付き 点検鏡SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
SEM用カーボン両面テープ ケニスSEM用カーボン両面テープケニス
3,298税込3,628
1巻(1巻)
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm)粘着剤45μm×2テープ厚さ(μm)160
...
光学測定器