絞り込み
倍率(倍)
  • 50
  • 1.8(52)
  • 2(262)
  • 2.5(110)
  • 3(216)
  • 3.5(114)
  • 4(178)
  • 5(105)
  • 6(109)
  • 7(52)
  • 8(137)
  • 10(284)
  • 12(44)
  • 15(81)
  • 20(99)
  • 40(51)
  • 45(61)
  • 88(38)
  • 90(58)
  • 400(29)
  • 600(31)
ブランド
  • カートン(4)
  • 京葉光器(LEAF)(2)
  • ナリカ(2)
  • 杉藤(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • クリアー光学(1)
  • ケニス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレス 50倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 50倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)271000m先の視野(m)58~21実視界(°)3.3~1.2
ポケットマイクロスコープ 京葉光器(LEAF)ポケットマイクロスコープ京葉光器(LEAF)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
ポケットルーペ SK(新潟精機)ポケットルーペSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)杉藤
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
ニコンズーム式実体顕微鏡セット Nikon(ニコン)ニコンズーム式実体顕微鏡セットNikon(ニコン)
279,800税込307,780
1個
欠品中
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニスケニスズーム式実体顕微鏡ケニス
84,980税込93,478
1個
欠品中
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
カートン実体顕微鏡 カートンカートン実体顕微鏡カートン
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED ナリカ実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLEDナリカ
184,000税込202,400
1個
5日以内出荷
視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×390総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、独立式ON/OFF/連続調光ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP ナリカ実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TPナリカ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
ズーム双眼鏡 KCZ-1550 MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 KCZ-1550MIZAR(ミザールテック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。迫力の50倍まで拡大できるズーム双眼鏡です。ワンタッチのレバー操作で15倍から50倍までスムーズに拡大できます。迫力ある像をもたらす高倍率ズームですが、その性格上野外での使用が前提になる双眼鏡です。像の安定にかかせないカメラ三脚ホルダー(専用ビノホルダー)が付属しており、一般のカメラ三脚に取付できます。
付属品ケース、ストラップ、専用ビノホルダー質量(g)345倍率(倍)15~50コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)28サイズ(mm)112×97×48明るさ3.2~0.3ひとみ径(Φmm)1.8~0.6実視界(°)2.0~0.9
ズーム式 実体顕微鏡 SPZ-50FTP-GS-260 カートンズーム式 実体顕微鏡 SPZ-50FTP-GS-260カートン
269,800税込296,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:2.9、本体:約4.7形式双眼ズーム寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)108ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)156.5鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)34.3~4.6対物レンズ(倍)0.67~5接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT カートン落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50ITカートン
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8形式双眼ズーム作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)170鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
ペン型マイクロスコープ クリアー光学ペン型マイクロスコープクリアー光学
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)13×129材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
ズーム式実体顕微鏡 カートンズーム式実体顕微鏡カートン
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷から33日以内出荷
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式双眼ズーム視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60
リーフ ポケットマイクロスコープ50倍 京葉光器(LEAF)リーフ ポケットマイクロスコープ50倍京葉光器(LEAF)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査倍率(倍)50トラスコ品番848-1878セット内容専用ケース材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)長さ(mm)130幅(mm)13質量(g)16
光学測定器