光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率約1.8倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズS
消費電力(W)約6.5
定格DC21V 350mA
コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)約600
レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
寸法(Φ×高さH)(mm)46×44
質量(g)74
種類スケールルーペ
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)735
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
倍率(倍)2/小玉5
寸法(mm)約130×28×255
質量(g)約182
レンズ径(Φmm)120
使用電池単4電池×4個(別売)
ライト種類LED
材質(レンズ)プラスチック
灯数3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
径(Φmm)1.25
長さ(m)10
アズワン品番64-5104-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9(100%点灯時)
スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約750(100%点灯時)
光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127
種別スコープ
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約40
モニタ2..4インチ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別-
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率(大)3/(小)10
質量(g)1150
電源USB
コード長さ(m)1.2
アーム長さ(mm)360
光源LED×38個
材質(レンズ)ガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
倍率(倍)6
レンズ径(Φmm)30
材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール
寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47
質量(g)80
種類縞見ルーペ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)4~2.3
電源単3電池2本
本体寸法(mm)97
ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)154×88×32
質量(g)375
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)1
倍率等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
液晶サイズ4.3インチ
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40
防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)レンズ:50~80
ケーブル本体収納インターロック式
LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能動画、静止画
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)
インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)5
映像出力NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21
質量(g)約50
センサー1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)約70
光源白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 700mAh
解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間ご購入日から6ヶ月
視野角約 45°
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約50
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラケーブル:約1
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8
最大解像度1920×1080 ピクセル
本体サイズ(mm)約285×120×55
ディスプレイ4.3 インチ
動作温度(℃)0~50
焦点距離3~20cm
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm)
粘着剤40μm×2
テープ厚さ(μm)110
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。
仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)
セット内容本体、USB 充電ケーブル
寸法(mm)約65×115×20
質量(g)約60
倍率(倍)最大:500
バッテリー600mAh/3.7V
ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型
焦点距離(mm)0(固定)
動作時間約90 分
画素数センサー:200万画素
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品
電源USB DC 5V
倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色ホワイト
ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ
解像度1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)10~40
照度(Lux)0~30000
言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)8
調整機能明るさ(手動)
ピクセル2.0メガピクセル
対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
こんなお得な商品も!

スケールルーペ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。