絞り込み
倍率(倍)
- 1.2(1)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 2(9)
- 2.2(1)
- 2.5(3)
- 3(5)
- 3.3(1)
- 3.5(6)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(24)
- ホーザン(596)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(274)
- Nikon(ニコン)(256)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(187)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(126)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(84)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

点検鏡ライト付
シンワ測定(30件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)アンテナサイズ(mm)約160~530光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
リーディング用ルーペ
シンワ測定(13件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
モニタリングスコープ D
シンワ測定(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
双眼ヘッドルーペ
シンワ測定(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶
シンワ測定(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス質量(g)30本体寸法(mm)58×23×16レンズ径(Φmm)13・7倍率(倍)10・20
ルーペ 高倍率 収納型
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
ルーペ ポケット型顕微鏡
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応
リーディング用ルーペ 【ライト付】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングスコープ F
シンワ測定¥39,980税込¥43,9781個当日出荷映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール仕様電池容量:4000mh材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス材質(本体)ABS樹脂質量(g)365電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)221×155×130使用温度(℃)ー10~50ヘッド径(Φmm)カメラ:8照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)液晶サイズ5インチズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル視野角レンズ:77°防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し焦点距離(mm)レンズ:30~80バッテリー容量(mAh)4000記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで撮影時機能動画、静止画インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)ケーブル径(Φmm)6.5映像出力NTSC方式湿度(%)15~85(結露のないこと)
ルーペ シートレンズ
シンワ測定(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から翌日出荷引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ材質本体:塩化ビニル樹脂レンズフレネルレンズ
モニタリングスコープG
シンワ測定¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できる。正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできる。手元で直感的に操作できる。用途手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端可動式。
モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動
シンワ測定¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端用途先端360°可動:先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できます。側面カメラ付:正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできます。トリガー式撮影ボタン:手元で直感的に操作できます。質量(g)450電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)240×129×121出力方式(映像)NTSC方式光源高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)ヘッド径(Φmm)6.5液晶サイズ4.3インチインターフェースUSB Type-C出力(録画済動画、静止画作成)レンズ倍率等倍、2倍、4倍解像度1920×1080/1280×720/640×480使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:15~85%(結露のないこと)視野角90°防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)15~100バッテリー容量(mAh)5000撮影モード動画、静止画記録メディアmicroSDカード 32GBまでケーブル径(Φmm)6
マガジンスコープ
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。付属品クランプ用保護シール質量(g)725倍率2倍・4倍(2重焦点)レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740